ネットワークカメラ (高画質)

ネットワークカメラ (高画質) - エスコ

EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。

内容量1個
注意
※電源アダプターは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018398EA864CD-562B
オープン
36,600
40,260(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする