エスコ
バックパック
外ポケット2個、内ポケット1個。底のマチがしっかりあり、荷物がたくさん収納できます。
材質
ポリエステル (600デニール)
色
ブラック
質量(g)
500
容量(L)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
304×165×444
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71021828
EA927CH-81
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください