エスコ
ハンドルーペ (LEDライト付き)
プラスチックレンズ。非球面レンズ。
全長(mm)
120
電源
単4電池×3本 (別売)
倍率
15倍
レンズ径(Φmm)
35
光源
LED球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71021548
EA756DM-5
オープン
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください