曜日別特売

ハイブリッド式加湿器

ハイブリッド式加湿器 - エスコハイブリッド式加湿器 - エスコハイブリッド式加湿器 - エスコハイブリッド式加湿器 - エスコハイブリッド式加湿器 - エスコハイブリッド式加湿器 - エスコ

超音波式よりもさらに清潔、パワフルな加湿が可能です。フィルターにヒーターで暖めた風を当てて加湿する「温風気化式」と室温の風を当てて気化させる「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。イオン発生装置搭載で、マイナスイオンが放出され、お部屋の空気を快適に保ちます。湿度センサー搭載。お部屋の湿度を測定し、デジタル表示します。お手入れの時期が来るとお手入れランプが点滅してお知らせします。使用中に水タンク内の水が無くなると、アラームが5回鳴り、給水ランプが点滅し運転を停止します。取っ手付で持ち運びがしやすいです。適用床面積(50/60Hz) プレハブ洋室:19畳(31m2)木造和室:12畳(19m2)。消費電力 319/325W(50/60Hz)。運転モード 連続モード3段階(強・中・弱)、自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)、ターボモード、ヒーターオフモード。

仕様加湿量ターボモード時/700(mL)材質ABS、ポリプロピレン質量(kg)5.4電源(V)AC100タンク容量(L)5コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376連続使用時間(時間)16.7、 ターボモード時/7.1運転音(dB)静音モード時/40動作温度(℃)5~35加湿方式気化ハイブリッド切タイマー2・4・6(時間)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71021566EA763AY-13D
オープン
20,000
22,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする