エスコ
ハンドマグネット
鉄やスチールの削りくず、欠片や小さな部品等を素早く安全に回収。人が接触するリスクを最小限に抑え、安全衛生対策に最適。軽量、耐久性に優れ錆びにくい。磁力を解除するクイックリリースハンドル付き。
仕様
吸着能力:6.35(kgf)
全長(mm)
900
質量(g)
725
径(Φmm)
円盤:70
グリップ長さ(mm)
130
パイプ径(Φmm)
吸着:25.4
材質(シャフト)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71021591
EA781BF-20
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください