エスコ
ハンディ-カート (段差用)
車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能。ハンドルは3段階調整可能。少しの段差もラクラク移動。
材質
アルミ、プラスチック
質量(kg)
3.14
車輪径(Φmm)
50
全幅(mm)
415
寸法(幅W×奥行D)(mm)
荷台:390×270
全高(mm)
1005
均等荷重(kg)
積載:60 (段差を上る時は最大30)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×67×635
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71021417
EA520AE-33
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください