曜日別特売

バスポンプ (タイマー付き)

バスポンプ (タイマー付き) - エスコバスポンプ (タイマー付き) - エスコバスポンプ (タイマー付き) - エスコバスポンプ (タイマー付き) - エスコバスポンプ (タイマー付き) - エスコ

セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。

材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132質量(g)715コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1.5材質(ホース)PVC、PP寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内寸法(mm×m)ホース:Φ15×3使用周囲温度(℃)5~35最高使用水温(℃)5~45運転時間(分)最大15/回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71021390EA345G-2A
オープン
6,920
7,612(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする