真空断熱カップ

真空断熱カップ - THERMOS(サーモス)真空断熱カップ - THERMOS(サーモス)真空断熱カップ - THERMOS(サーモス)真空断熱カップ - THERMOS(サーモス)真空断熱カップ - THERMOS(サーモス)真空断熱カップ - THERMOS(サーモス)真空断熱カップ - THERMOS(サーモス)真空断熱カップ - THERMOS(サーモス)

? 内面に「セラクリーンコート」採用? 食洗機対応? 口当たりがやさしい丸口設計? 結露しにくく、外側が熱くならない? 魔法びん構造で飲み頃温度キープ

材質本体:ステンレス鋼(内面:セラミック塗膜加工 / 外面:アクリル樹脂塗装)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保冷効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71023246JTE-300MG(ミントグリーンカラー)0.385×85×909以下(1時間)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
71023255JTE-300NW(ナチュラルホワイトカラー)0.385×85×909以下(1時間)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
71023271JTE-300A-OR(アプリコットオレンジカラー)0.385×85×909以下(1時間)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
71023280JTE-300DGY(ダークグレーカラー)0.385×85×909以下(1時間)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
71023289JTE-400MG(ミントグリーンカラー)0.490×85×1158以下(1時間)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
71023298JTE-400NW(ナチュラルホワイトカラー)0.490×85×1158以下(1時間)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
71023307JTE-400A-OR(アプリコットオレンジカラー)0.490×85×1158以下(1時間)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
71023316JTE-400DGY(ダークグレーカラー)0.490×85×1158以下(1時間)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする