THERMOS(サーモス)
真空断熱ケータイマグ
? 全パーツ食洗機対応? 収納できるキャリーループ付き? ワンタッチ・オープンで使いやすい? 保温保冷OK
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ループ・フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71023061
JOS-551
CHL(チャコールカラー)
0.55
75×85×205
69以上(6時間)
10以下(6時間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
71023070
JOS-551
LGY(ライトグレーカラー)
0.55
75×85×205
69以上(6時間)
10以下(6時間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
71023079
JOS-551
BLLV(ブルーラベンダーカラー)
0.55
75×85×205
69以上(6時間)
10以下(6時間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
71023088
JOS-551
LP(ライトピンクカラー)
0.55
75×85×205
69以上(6時間)
10以下(6時間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
71023097
JOS-751
CHL(チャコールカラー)
0.75
75×85×260
72以上(6時間)
10以下(6時間)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
71023106
JOS-751
LGY(ライトグレーカラー)
0.75
75×85×260
72以上(6時間)
10以下(6時間)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
71023115
JOS-751
BLLV(ブルーラベンダーカラー)
0.75
75×85×260
72以上(6時間)
10以下(6時間)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
71023131
JOS-751
LP(ライトピンクカラー)
0.75
75×85×260
72以上(6時間)
10以下(6時間)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
71023140
JOS-1001
CHL(チャコールカラー)
1
85×85×280
75以上(6時間)
9以下(6時間)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
71023149
JOS-1001
LGY(ライトグレーカラー)
1
85×85×280
75以上(6時間)
9以下(6時間)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
71023158
JOS-1001
BLLV(ブルーラベンダーカラー)
1
85×85×280
75以上(6時間)
9以下(6時間)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください