THERMOS(サーモス)
真空断熱スポーツジャグ
真夏のスポーツやアウトドアに最適な大容量
しっかり持って飲めるラク持ちハンドル
洗いやすく、大きな氷が入るワイドな口径? 魔法びん構造で冷たさキープ? キャップユニット食洗機対応
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・キャップ本体:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ ハンドル:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71022921
FJQ-2001
NVY(ネイビーカラー)
2
160×130×300
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
71022930
FJQ-2001
BK-J(ブラックジェイドカラー)
2
160×130×300
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
71022939
FJQ-2501
NVY(ネイビーカラー)
2.5
160×130×355
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
71022948
FJQ-2501
BK-J(ブラックジェイドカラー)
2.5
160×130×355
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
71022957
FJQ-3001
NVY(ネイビーカラー)
3
175×145×355
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
71022966
FJQ-3001
BK-J(ブラックジェイドカラー)
3
175×145×355
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください