THERMOS(サーモス)
真空断熱スポーツボトル
? ポーチにすべりにくい「グリップサポート」を採用!? 飲みやすい飲み口・フタ構造?摩擦に強い丈夫なソコ
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・キャップ本体:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム /【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション:発泡ポリエチレン
色
FRB(フロスティブルーカラー)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71022975
FJS-800F
0.8
80×85×235
10以下(6時間)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
71022991
FJS-1000F
1
80×85×275
9以下(6時間)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください