1段サイクロン方式。LEDライト付き。吸込力が3段階に切替可能。サイクロン方式で吸込み能力が持続します。2層フィルタの採用により細かいゴミも逃さずキャッチします。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。1段サイクロン方式により、紙パック不要。吸込仕事率 (強):約25W (標準):約18W (弱):約10W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。