LEDライト付き。紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。吸込力が3段階に切替可能。ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ。吸込仕事率 (強):約40W (標準):約30W (弱):約16W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。