ハンディークリーナーセット (充電式)

ハンディークリーナーセット (充電式) - エスコ

セット内容:・ハンディークリーナー(EA899HC-42B)、・バッテリー、・充電器、・ラウンドブラシ、・棚用ブラシ、・フレキシブルホース、・収納バッグ。ダストケース集じん方式。集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要。床用ノズルの底面構造・車輪位置を最適化する事でじゅうたん・カーペットでも、動作がスムーズになり段差の引っ掛かりを低減します。 床用ノズルに前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しても引いてもゴミの吸込みが可能。 フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。 フィルタ表面に吸着したゴミをブレードでかき落とす除じん機構搭載(特許)。高回転ブラシレスモーター搭載。LEDライト付き。吸込仕事率 (強):155W (標準):65W (弱):35W、連続使用時間 (強):約15分 (中):約30分 (弱):約60分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。

用途ビルやホテルの清掃作業に仕様バッテリー・充電器セット 手提げバッグ付長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:(W)1003ペールホワイト本体質量(kg)1.6※EA813HF-17B装着時(延長管・ノズルを除く)集塵容量(L)0.56騒音値(dB)72バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×112×169充電時間(分)19(実用)、25(満充電)内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71021785EA899HC-52C
オープン
61,600
67,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする