荷台が平ボディータイプのトラックに取り付けするバックカメラシステム。カメラは31万画素CCDイメージセンサー採用。1024×600ドット 高精細7V型IPSカラー液晶ディスプレイ。2 系統の映像入力に対応・バックやサイドの死角をカバー。リバース連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能、画面の明るさ、コントラスト、言語等、詳細な設定が可能。
仕様映像方向:鏡像映像付属品カメラ本体、カメラステー用両面テープ、カメラステー固定ネジ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、カメラ用延長ケーブル、ミラーアーム取付アダプター、スペーサー、リモコン、取扱説明書質量(g)ディスプレイ部:390、カメラ部:65使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)カメラ部:DC12(マイナスアース)、ディスプレイ部:DC12/24(マイナスアース)消費電力カメラ部:60mA、ディスプレイ部:5W有効画素数648(水平)×488(垂直)、約31万画素撮像素子1/4インチ CMOSイメージセンサ防水仕様IP69K (バックカメラ)画角垂直:90°、対角:170°、水平:150°内容量1セット