曜日別特売

Number ボストンキャリー 75L 61000

Number ボストンキャリー 75L 61000 - NumberNumber ボストンキャリー 75L 61000 - NumberNumber ボストンキャリー 75L 61000 - NumberNumber ボストンキャリー 75L 61000 - NumberNumber ボストンキャリー 75L 61000 - NumberNumber ボストンキャリー 75L 61000 - NumberNumber ボストンキャリー 75L 61000 - NumberNumber ボストンキャリー 75L 61000 - Number

5泊6日の旅行や合宿などの連泊に対応できる75Lの大容量サイズ、ナンバーのボストンキャリーです。撥水性に優れたコーティングポリエステルを使用。開口部は大きく開く3辺ファスナーなので、荷物の出し入れがスムーズです。フロント部分には、小物収納に便利なミニポケット付き、A4サイズが入るファスナーポケット付きです。メインファスナーは南京錠装着可能(南京錠付き)です。

用途旅行・合宿用に。付属品南京錠付き質量(kg)2.8種類留め具:ファスナー容量(L)75長さ(cm)ショルダーベルト:約88~143ポケット数外側 2 / 内側 1高さ(cm)バー:92 / 102内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。商品画像には別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7102511861000黒/黒
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7102512761000黒/シルバー
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする