撫でブラシ 馬毛

撫でブラシ 馬毛 - シンワ測定撫でブラシ 馬毛 - シンワ測定撫でブラシ 馬毛 - シンワ測定撫でブラシ 馬毛 - シンワ測定撫でブラシ 馬毛 - シンワ測定撫でブラシ 馬毛 - シンワ測定撫でブラシ 馬毛 - シンワ測定撫でブラシ 馬毛 - シンワ測定

力をかけやすいコシの強い2行馬毛を使用しています。
クロスに傷を付けません。

用途クロスのエア抜きに。材質本体:馬毛、木内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
710222577928627580×275×19173
1,500
979
1,077(税込)
翌々日出荷
710222667928733080×330×19229
1,900
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする