シンワ測定
ジョイントローラー ポリアセタール
軽くて滑らせやすいポリアセタール製です。
樹脂ベアリング入りのためスムーズに回転し、サビずに長持ちします。
用途
クロスのジョイントの圧着、エア抜きに。
材質
柄:木 ローラー:ステンレス、ポリアセタール
寸法(mm)
【ローラー】Φ35×40【製品】190×55×35
質量(g)
120
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71022397
79195
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください