出隅ローラー ポリアセタール

出隅ローラー ポリアセタール - シンワ測定出隅ローラー ポリアセタール - シンワ測定出隅ローラー ポリアセタール - シンワ測定出隅ローラー ポリアセタール - シンワ測定

中央部がV型加工しており、出隅に沿わせて力をかけやすい形状です。
樹脂ベアリング入りのためスムーズに回転し、サビずに長持ちします。

用途出隅部分のクロスの圧着、エア抜きに。材質柄:木 ローラー:ステンレス、ポリアセタール寸法(mm)【ローラー】Φ35×50【製品】190×65×35質量(g)122内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7102240679197
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする