入隅ローラー ポリアセタール

入隅ローラー ポリアセタール - シンワ測定入隅ローラー ポリアセタール - シンワ測定入隅ローラー ポリアセタール - シンワ測定入隅ローラー ポリアセタール - シンワ測定

ローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズにローラーが入り込める形状です。
樹脂ベアリング入りのためスムーズに回転し、サビずに長持ちします。

用途入隅部分のクロスのジョイントの圧着、エア抜きに。材質柄:木 ローラー:ステンレス、ポリアセタール寸法(mm)【ローラー】Φ35×40【製品】190×58×35質量(g)109内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7102241579198
4,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする