シンワ測定
パテベラ ステンレス
硬めのゴムを使用しており、しっかりと力をかけてパテをかき混ぜられます。
用途
パテのかき混ぜに。
材質
柄:木 ブレード:ステンレス
厚さ(mm)
【ブレード】0.5(中間部:0.3)
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71022169
73366
60
200×100×22
74
¥
1,440
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
71022178
73367
90
200×125×22
92
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください