ROTHCO タブレットPC対応 ミニヘルメットバッグS 45083 ブラック/カーキ

ROTHCO タブレットPC対応 ミニヘルメットバッグS 45083 ブラック/カーキ - ROTHCO

PC対応(11.6inch対応)ロスコのミニヘルメットバッグです。ミリタリー感をそのままに、普段使いとしてもお使いいただけます。ショルダーベルトで肩から掛ける事ができます(ショルダーベルトは着脱可)。背面はキャリーバー固定ベルトを搭載しているのでスーツケースの上にバッグを固定できるため、出張などの移動に大活躍します。

用途通勤・出張・普段使いに。質量(g)300種類留め具:ファスナー長さ(cm)ショルダーベルト:約80.5~141ポケット数外側:3 / 内側: 3寸法(cm)縦23×横31×奥行5内容量1個
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。商品画像には別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7102489045083ブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7102489945083カーキ
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする