曜日別特売

充電式高圧洗浄機

充電式高圧洗浄機 - エスコ

直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。 ポータブルなのにパワフル洗浄、高効率・ブラシレスモーター採用。圧力可変機能付きで様々な用途に対応可能。取り回しやすいショートノズルタイプ。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群。

仕様充電器・バッテリー付き付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピンセット内容高圧洗浄機、バッテリー、充電器質量(kg)4.5(タンクのみ)電源リチウムイオン電池 (DC18V)タンク容量(L)8騒音値(dB)72吐出圧力(MPa)0.5~2.0連続使用時間(分)35給水方式タンク給水、水道接続、溜め水給水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)35サイズ(mm)302×254×473最高使用水温(℃)40 (水道水のみ)1充電当たりの作業量48~107L内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71315767EA115TH-11B
オープン
101,800
111,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする