ケルヒャー K2バッテリーセットに自吸ホースを付けたエスコオリジナル商品です。自吸ホースを使用して、タンクやバケツなどのため水を使用できます。コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター、自吸ホース、自吸用ホースフィルター電源充電式 (36Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah)本体質量(kg)4.5騒音値(dB)75連続使用時間8分(ブーストモード)、14分(標準モード)、29分(MIXモード)吐出圧力(MPa)常用:7.4 最大:11.0吐出水量(L/h)常用:330 最大:340充電時間(時間)10振動(m/s2)【手腕】1.92サイズ(mm)245×303×629防水性IPX5給水温度(℃)最高40給水圧力(MPa)最大1.2内容量1セット