曜日別特売

パテナイフ (一体型/ステンレス/軟)

パテナイフ (一体型/ステンレス/軟) - エスコパテナイフ (一体型/ステンレス/軟) - エスコ

小型なので狭い場所や角度の難しい場所での使用に最適です。鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。

材質ステンレス全長(mm)225質量(g)90穴径(Φmm)9.6硬さ【腰】軟刃幅(mm)38刃厚(mm)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71317000EA579AN-1
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする