エスコ
マグネットフック
入数:2個。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。裏側に滑り止めパッドが付いています。
材質
ネオジウム磁石 (N35)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
18
高さ(mm)
32
耐荷重(kg)
2.3
口幅(mm)
9
質量(g/個)
20
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71318330
EA781GB-21
オープン
¥
705
¥
776
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください