パイプカッター (PP・PE管用)

パイプカッター (PP・PE管用) - エスコ

ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。

適合PP・PE管、管外径:2”~5”全長(mm)340質量(kg)2材質(本体)アルミニウム肉厚(mm)最大:13材質(刃)合金鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71315959EA338BG-31
オープン
37,300
41,030(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする