エスコ
パイプカッター (PP・PE管用)
ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。
適合
PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8”
全長(mm)
230
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
700
肉厚(mm)
最大:6
材質(刃)
合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71315941
EA338BG-21
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください