エスコ
パイプクリーニングブラシ
台所のシンクやシャワールームの排水口の洗浄に
材質
毛・柄:ポリプロピレン
寸法(mm)
ケーブル:4×3000
パイプ径(Φmm)
清掃可能:76~102
グリップ部(mm)
20×15×110
材質(ケーブル)
ファイバーグラス (ナイロンコーティング)
ブラシ寸法(mm)
約76×55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71315645
EA109CY-300
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください