パイプクリーニングブラシ

パイプクリーニングブラシ - エスコ

針金の部分は対象物を傷めないためのカバー付き。固さの違う2種類の毛で構成されており、どこでも曲げて使用できます。排水ホースの洗浄にも使えます。

材質針金:スチール全長(mm)740材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・塩ビ他ブラシ寸法(mm)40×300内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71315627EA109CX-73
オープン
1,130
1,243(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする