両口スパナ

両口スパナ - エスコ

8本組。15°タイプ。保管に便利なケース付き。

材質工具鋼全長(mm)124~278サイズ1/4”×5/16”・3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・9/16”×5/8”・5/8”×3/4”・11/16”×13/16”・3/4”×7/8”・15/16”×1”質量(g)124~357ケース寸法(mm)(横×縦×深さ)400×275×71全質量(g)(ケース込)2195内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71317395EA615LB-2
オープン
3,060
3,366(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする