曜日別特売

両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性)

両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性) - エスコ両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性) - エスコ両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性) - エスコ

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。基材レスタイプ。耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ。薄層でありながら接着強度が高いです。

用途FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に粘着剤アクリル系透明粘着力(N/10mm)5.8幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)50芯径(mm)76 (3”)内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71319538EA944MG-5830500.05
オープン
6,400
7,040(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする