エスコ
両面テープ (クッションフロア用)
薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。屋内用。
用途
クッションフロアやニードルパンチの固定に
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.1
色
透明
長さ(m)
20
芯径(mm)
76 (3”)
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71319495
EA944ME-1
オープン
¥
855
¥
941
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください