曜日別特売

両面テープ・強力 (自動車内装用)

両面テープ・強力 (自動車内装用) - エスコ両面テープ・強力 (自動車内装用) - エスコ両面テープ・強力 (自動車内装用) - エスコ

クッション性のあるポリエチレンフォーム基材に強靭な粘着剤を使用しています。素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性・振動吸収性を発揮します。貼りつける場所にクッション性がある場合は、EA944MF-67A(ダッシュボード用)をご使用ください。接着(使用)できる素材:金属(ステンレス・鉄・アルミなど)、ポリプロピレン・ポリエチレン、アクリル樹脂、ABS樹脂。接着(使用)できない素材と場所:軟質塩化ビニル、軟質ゴム、凹凸の激しい面、フッ素・シリコーン等で処理された面、はがれやすい塗装面、常に高温・多湿になる場所、常に浸水する場所、水分がしみこみやすい面、球体。

用途ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に材質ポリエチレンフォーム粘着剤合成ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)1長さ(m)1.5芯径(mm)28内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71319520EA944MF-69A151.51
オープン
745
820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする