エスコ
パイプ用ベース (コーナー用)
単管パイプΦ48.6mm用。パイプを差し込む位置がベースのコーナーにあるため、スペースをムダなく使えます。角型。屋外専用シリーズ。
仕様
パイプ締付時のトルク目安:12.5N (参考値)、締付工具:六角レンチ (4mm)
材質
SS400、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)
質量(kg)
1.5
表面処理
溶融亜鉛めっき
引張強度(kg)
パイプと金具接続時:578 (参考値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×46
適合パイプ径(Φmm)
48.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71319617
EA948TF-23BA
オープン
¥
4,570
¥
5,027
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください