曜日別特売

マグネットロール

マグネットロール - エスコ

必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。吸着能力:65gf/cm2

その他【着磁】片面材質熱可塑性樹脂、フェライト磁石幅(mm)15厚さ(mm)6.4長さ(m)10使用温度(℃)80以下内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71318251EA781EP-25
オープン
5,810
6,391(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする