曜日別特売

マグネット (フェライト/7mm穴)

マグネット (フェライト/7mm穴) - エスコマグネット (フェライト/7mm穴) - エスコマグネット (フェライト/7mm穴) - エスコマグネット (フェライト/7mm穴) - エスコマグネット (フェライト/7mm穴) - エスコ

錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。穴にフックやボルトを取り付けられます。スピーカーやスポットライトを吊るしたり、掛けたりすることができます。

材質フェライト磁石 (セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)厚さ(mm)10質量(g)272穴径(Φmm)Φ7内径(Φmm)Φ30.5吸着力約423N(43.1kgf)外径(Φmm)Φ81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71318366EA781GC-2
オープン
1,690
1,859(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする