ベンチバイス (回転台付き)

ベンチバイス (回転台付き) - エスコ

最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。

仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71316519EA525NA-1
オープン
26,900
29,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする