エスコ
ベンチバイス (回転台付き)
HRC46~52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。
材質
鋳鉄
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
全高(mm)
取付穴(mm)
最大開口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71316476
EA525FC-1
265
6.5
135
径:約Φ8、 厚さ:約10 (実寸)
75
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71316501
EA525FC-4
470
29
225
径:約Φ12、 厚さ:約14 (実寸)
150
オープン
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください