曜日別特売

パッチン

パッチン - エスコパッチン - エスコパッチン - エスコパッチン - エスコ

入数:2個。取付ねじ無し。

材質鋼板仕上ニッケルメッキ幅(mm)35全長(mm)60穴径(Φmm)本体:3、受側:3内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71336180EA951BR-13B60本体:3、受側:3
オープン
845
930(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする