パレットトラックチョーク

パレットトラックチョーク - エスコ

持ち運びしやすいハンドル形状。

用途ハンドパレットトラックの車輪止めに材質ゴム質量(kg)1.58内寸(mm)220×145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71336390EA984VB-3
オープン
2,130
2,343(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする