曜日別特売

六角ナット (ステンレス製)

六角ナット (ステンレス製) - エスコ六角ナット (ステンレス製) - エスコ六角ナット (ステンレス製) - エスコ六角ナット (ステンレス製) - エスコ六角ナット (ステンレス製) - エスコ六角ナット (ステンレス製) - エスコ

入数:10個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。

材質ステンレス (SUS304)サイズM12ピッチ1.75六角対辺(mm)19全質量(g)155内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71336155EA949SC-12
オープン
440
484(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする