エスコ
六角ナット (ステンレス製)
入数:12個。六角ナットの形状分類は「1種」です。並目ねじ。
材質
ステンレス (SUS304)
サイズ
M10
ピッチ
1.5
六角対辺(mm)
17
全質量(g)
127
内容量
1袋(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71336146
EA949SC-10
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください