エスコ
六角ナット 1種 (ステンレス製)
入数:200個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。
材質
ステンレス (SUS304)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
ピッチ
六角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71328830
EA949LT-102A
1パック(200個)
M2
0.1
0.4
4
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
71328848
EA949LT-103A
1パック(200個)
M3
0.3
0.5
5.5
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
71328866
EA949LT-104A
1パック(200個)
M4
0.8
0.7
7
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌日出荷
返品不可
71328891
EA949LT-105A
1パック(200個)
M5
1.2
0.8
8
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
71328909
EA949LT-106A
1パック(100個)
M6
2.4
1
10
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください