曜日別特売

六角ナット 1種 (細目/ユニクロメッキ)

六角ナット 1種 (細目/ユニクロメッキ) - エスコ六角ナット 1種 (細目/ユニクロメッキ) - エスコ六角ナット 1種 (細目/ユニクロメッキ) - エスコ六角ナット 1種 (細目/ユニクロメッキ) - エスコ六角ナット 1種 (細目/ユニクロメッキ) - エスコ六角ナット 1種 (細目/ユニクロメッキ) - エスコ六角ナット 1種 (細目/ユニクロメッキ) - エスコ六角ナット 1種 (細目/ユニクロメッキ) - エスコ

入数:2個。細目ねじ。1種。

材質鉄 (ユニクロメッキ)内容量1袋(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ピッチ
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71327911EA949LS-504AM4×0.50.80.57
オープン
130
143(税込)
翌日出荷
返品不可
71327929EA949LS-505AM5×0.51.20.58
オープン
130
143(税込)
翌日出荷
返品不可
71327947EA949LS-506AM6×0.752.50.7510
オープン
130
143(税込)
翌日出荷
返品不可
71327965EA949LS-508AM8×1.05.4113
オープン
130
143(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする