曜日別特売

パドロック (つる保護型)

パドロック (つる保護型) - エスコパドロック (つる保護型) - エスコパドロック (つる保護型) - エスコパドロック (つる保護型) - エスコパドロック (つる保護型) - エスコパドロック (つる保護型) - エスコ

4シリンダー。鍵2本付き。本体ラミネート保護カバーは樹脂製。

材質ハードスチール幅(mm)34全長(mm)48ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)14×13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ツル径(Φmm)
クリアランス(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71336347EA983SE-4034514×13
オープン
980
1,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする