曜日別特売

六角頭ドリルピン

六角頭ドリルピン - エスコ六角頭ドリルピン - エスコ

入数:50本。インパクトドライバーで簡単に取り付けが可能です。シートの固定などにご活用いただけます。フランジナットを特殊溶接しております。先端はペンシル加工です。通常のアンカーピンをハンマーで打ち込む時と比べて作業効率が大幅にUPしています。

材質スチール表面処理ユニクロメッキ (三価)全長(mm)300対辺(mm)フランジナット:19六角対辺(mm)26ナット高H(mm)12線径(mm)Φ10内容量1本(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71319800EA949EE-9026300
オープン
23,900
26,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする