曜日別特売

ベンダーヘッド (逆作用)

ベンダーヘッド (逆作用) - エスコベンダーヘッド (逆作用) - エスコベンダーヘッド (逆作用) - エスコベンダーヘッド (逆作用) - エスコ

なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。

材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA270、BS、BS-2管外径(inch)銅管:3/4”内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71315855EA270-6HB
オープン
16,100
17,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする