曜日別特売

保温アルミシート (ケース付き)

保温アルミシート (ケース付き) - エスコ保温アルミシート (ケース付き) - エスコ保温アルミシート (ケース付き) - エスコ保温アルミシート (ケース付き) - エスコ保温アルミシート (ケース付き) - エスコ保温アルミシート (ケース付き) - エスコ

入数:4個。非常時に毛布のかわりに体にまとっておく事で体温の低下を防ぐ防寒保温シートです。目立ちたくいないときはOD側を表にすれば、フィールドで目立ちにくくなります。サイズに余裕があるため、しっかりカバーして体温を保護します。繰り返し使えて環境にも優しい製品設計です。カラビナ付の収納ケース付き。

寸法(mm)2100×1600ケース寸法(mm)175×50×140材質(シート)アルミ蒸着ポリエステル材質(ケース)EVA質量(g/個)61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71319179EA915BD-71
オープン
3,330
3,663(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする