エスコ
パイプレンチ (ノンスパーキング)
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防錆。
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
915
質量(g)
4310
口幅(mm)
最大:144
材質(ハンドル)
アルミニウム
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71317508
EA642HA-36
オープン
¥
153,700
¥
169,070
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください